Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-in-1 Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300160-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300160-010-S
EAN/GTIN:
     4016032467113
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

3-in-1 Ladekabel

3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Geräten mit USB-C, Micro-USB oder 8-Pin-Anschluss an einen USB-A Anschluss

Produktvorteile:

  • Jederzeit portable Geräte laden
  • Großer Spielraum: Je 100 cm Anschlusskabel (85 cm Zuleitung + 15 cm je Anschluss)
  • Laden Sie gleichzeitig mehrere Geräte mit verschiedenen Anschlüssen
  • Nutzen Sie ein Kabel für unterschiedlichste Geräte - Zuhause, im Büro oder auf Reisen
  • Robustes Nylongeflecht erhöht die Haltbarkeit, Sicherheit und Flexibilität

Das DIGITUS® 3-in-1 Ladekabel ist ideal geeignet, um Ihre portablen Geräte an einem Netzteil, PC oder anderem Gerät mit USB-A Anschluss zu laden. Nutzen Sie ein Kabel, um all Ihre Geräte zu laden. Die kompakten Abmessungen machen das Kabel zum idealen Begleiter für Heim, Büro oder auf Reisen.

Technische Daten:

  • Unterstützte Ladeleistung: 10 W (5 V / 2 A)
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 75%
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 1 m
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
1 m
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.