Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0300 Herst.-Nr.: AK-300203-018-S EAN/GTIN: 4016032283355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB -3.0-Verlängerungskabel Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlängerung von USB-3.0-Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed). Technische Daten: - AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- USB Standard: USB 3.0 / 3.1
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | dreifache Schirmung | Ferrit Filter: | kein | Sortiment: | USB Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss 1: | USB A, Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,38* | € 3,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,39* | € 3,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,40* | € 3,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|