Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Ladekabel Set, Type-C - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-880908-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-880908-010-S
EAN/GTIN:
     4016032455271
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Type-C™ Ladekabel Set, Type-C - C

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • High Speed Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Länge:
1 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
Adern Material:
CU
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.