| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70839 Herst.-Nr.: DA-70839 EAN/GTIN: 4016032385981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Type-C™ VGA Multiport Adapter, 3-Port USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß Produktvorteile: - Universeller USB Grafik Adapter mit VGA Ausgang
- Inklusive 1 USB 3.0 Port
- Mit Ladefunktion über den Type-C™ Port
- Full HD Auflösung bei 75Hz
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über VGA um einen weiteren Monitor mit voller Full HD Auflösung erweitern. Zudem ist der Adapter mit einem weiternen USB 3.0 Port zum Anschluss Ihres Zubehörs ausgestattet. Über den Type-C™ Anschluss mit Ladefunktion können Sie Ihren Computer aufladen, während Sie die angeschlossenen Peripheriegeräte verwenden. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Technische Daten: - USB 3.0 Multiadapter mit Type-C™ Anschluss
- Full HD Auflösung mit 1920x1080 Pixel bei 75Hz
- USB 3.0 Anschluss
- USB Type-C™ Anschluss mit Ladefunktion
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Chipset: VL100/VL210/IT6513
- Kabellänge: 20 cm
- Größe: 51x80x14mm
- Gewicht: 112g
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | USB-C Produkte: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |