| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90347 Herst.-Nr.: DA-90347 EAN/GTIN: 4016032391364 |
| |
|
| | |
| VESA Adapter für Monitore ohne VESA Aufnahme Zur Montage von Monitoren ohne VESA Vorbereitung an Tisch oder Wandhaltern Produktvorteile: - Geeignet für alle Monitorhalterungen mit VESA 75x75 und 100x100 Standard
- Geeignet für die meisten Monitore von 43 (17) bis 76cm (30")
- Für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2-7cm
- Maximale Tragfähigkeit 8 kg
Mit diesem VESA Adapter können Sie Ihren Monitor, der keine VESA Lochbohrung aufweist, an einer Wand oder Tischhalterung montieren. Geeignet für alle marktüblichen Monitore mit einer Bilddiagonale von 43 bis 76cm und einem maximalen Gewicht von 8 kg. Technische Daten: - Geeignet für alle Monitorhalterungen mit VESA 75x75 und 100x100 Standard
- Geeignet für die meisten Monitore von 43 (17) bis 76cm (30")
- Für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2-7cm
- Maximale Tragfähigkeit 8 kg
- Geeignet für Monitore ab 1,7 cm Rahmenbreite.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| |