Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3618 Herst.-Nr.: DA-90429 EAN/GTIN: 4016032482307 |
| |
|
| | |
| Variabler Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station Individuelle und ergonomische Einstellungsmöglichkeiten + zusätzliche Anschlüsse für Ihr Notebook/Tablet Produktvorteile: - Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg
- Individuelle Höheneinstellung: 5,6 - 16,5 cm, 2x Schaniere jeweils um 180° neigbar für individuelle Winkeleinstellung
- 1x HDMI (4K/60Hz) - Anschluss externer Monitor
- 3x USB-A 3.0/5 Gbps Datenübertragung - Anschluss von Peripherie-Geräten
- 1x RJ45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) zum Anschluss am Netzwerk/Internet
- 1x USB-C™ (PD 3.0) - 100W max. Stromversorgung
- Hochwertiges Aluminium Design
- Rubber Pads auf der Trägerplatte schützen Ihre Geräte - am Standfuss sorgen sie für die nötige Stabilität
- Kompatibel mit: Windows, MacOS, iPadOS, Android, Chrome OS
- USB-C™ 3.1 Gen. 1 - Host Verbindung
Der variable Notebook/Tablet Ständer mit 6-Port USB-C™ Docking Station von DIGITUS® vereint Ergonomie und Konnektivität. Der Ständer ermöglicht eine individuelle Höhen- sowie Winkeleinstellung - perfekt angepasst auf die Bedürfnisse des Nutzers. Die Docking Station bietet sechs Ports um die Anschlüsse (1x HDMI 2.0, 3x USB-A 3.0, 1x RJ45, 1x USB-C™ PD) Ihres Notebooks/Tablets zu erweitern. Aus hochwertigem Aluminium gerfertigt, verspricht der Stand neben edlem und modernen Design ebenfalls eine hohe Tragkraft von bis zu 7,5 kg sowie mit seinem Eigengewicht sorgt dieser zusätzlich für Stabilität. Das Design der Trägerplatte wurde konzipiert um eine zusätzliche Wärmeableitung für Notebooks zu gewährleisten. Technische Daten: - Trägerplatte mit Wärmeableitung: B 28 x T 23 cm, Tragkraft: 7,5 kg
- Individuelle Höheneinstellung: 5,6 - 16,5 cm, 2x Schaniere jeweils um 180° neigbar für individuelle Winkeleinstellung
- Anschlüsse Docking Station:
- 1x HDMI (4K/60Hz) - Anschluss externer Monitor
- 3x USB-A 3.0/5 Gbps Datenübertragung - Anschluss von Peripherie-Geräten
- 1x RJ-45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) zum Anschluss am Netzwerk/Internet
- 1x USB-C™ (PD 3.0) - 100W max. Stromversorgung
- 1x USB-C™ 3.1 Gen. 1 - Host Verbindung
- Kompatibel mit: Windows (11/10/8/7), MacOS (10.6 oder höher), iPadOS (15.3.1 oder höher), Android (7.0 oder höher), Chrome OS (46.0.2490.82 oder höher)
- Hochwertiges Aluminium Design
- Rubber Pads auf der Trägerplatte schützen Ihre Geräte - am Standfuss sorgen sie für die nötige Stabilität
- USB-C™ Anschlusskabel: 60 cm
- Betriebstemperatur: 0-40°
- Abmessungen (zusammengeklappt): B 28 x T 25,7 x H 5,6 cm
- Gewicht: 1,15 kg
- Farbe: Silber
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, digitus docking station, dockingstation für tablet |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 57,90* | € 72,78* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,84* | € 73,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 61,45* | € 77,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,92* | € 80,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 70,04* | € 87,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|