Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300160-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300160-002-S
EAN/GTIN:
     4016032466208
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C

3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss

Produktvorteile:

  • Jederzeit portable Geräte laden
  • Kompakte Größe: Je 15 cm Kabel zu jedem Anschluss
  • Laden Sie gleichzeitig mehrere Geräte mit verschiedenen Anschlüssen
  • Nutzen Sie ein Kabel für unterschiedlichste Geräte - Zuhause, im Büro oder auf Reisen
  • Robustes Nylongeflecht erhöht die Haltbarkeit, Sicherheit und Flexibilität
  • Kompatibel mit: iPhone/iPad/iMac, Micro-USB & USB-C™ Geräten wie Android-Smartphones, Tablets, Powerbanks

Das DIGITUS® 3-in-1 Ladekabel ist ideal geeignet, um Ihre portablen Geräte mit USB-C™, Apple Lightning oder Micro-B-Anschluss an einem Netzteil, PC oder anderem Gerät mit USB A Anschluss zu laden. Nutzen Sie ein Kabel, um all Ihre Geräte zu laden. Die kompakten Abmessungen machen das Kabel zum idealen Begleiter für Heim, Büro oder auf Reisen.

Technische Daten:

  • Unterstützte Ladeleistung: 10 W (5 V / 2 A)
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 75%
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • Schirmung: ungeschirmt
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 0.15 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
Schirmung:
ungeschirmt
USB-C Produkte:
true
Länge:
0.15 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Adern Material:
CU
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.