Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning auf USB A Daten-/Ladekabel, MFI zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-600106-010-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-600106-010-W
EAN/GTIN:
     4016032383932
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Lightning auf USB A Daten-/Ladekabel, MFI zertifiziert

Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten

Produktvorteile:

  • MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
  • Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
  • Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 9 V / 2 A
  • Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
  • Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
  • Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes
  • Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
  • Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Ideales Zweitladekabel

Das DIGITUS® Lightning auf USB - A Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB A-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder.

Technische Daten:

  • Unterstützt fast charging für folgende Modelle: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, und weitere Lightning-Endgeräte
  • Chipsatz: C89
  • Unterstützte Ladeleistung: 18 W (9 V / 2 A)
  • Datenrate: 480 Mbit/s
  • Technical Attributes:
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: nickel
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: Plastik (PVC)
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: Plastik
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Länge: 1 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Apple Lightning 8-Pin, Stecker
Anschluss 2:
USB A, Stecker
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
Plastik
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Länge:
1 m
Adern Material:
CU
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.