Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10-05U-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-05U-1
EAN/GTIN:
     4016032331421
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Einfach in Ihrem Bürogebäude zu installieren
  • Bietet ein ordentliches Kabelmanagement

Die 254 mm (10”)-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür
  • 200° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
  • 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Einbautiefe für Komponenten max.: 240 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 300 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 6
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 312 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
6
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
312 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1U
ab € 7,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 81,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 6,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2
ab € 8,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1/2U
ab € 7,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 140,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95317
ab € 87,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 91,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80114
ab € 44,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S-G
ab € 18,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 10,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 18,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-G
ab € 16,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.