Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10-12U
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-12U
EAN/GTIN:
     4016032474241
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Einfach in Ihrem Bürogebäude zu installieren
  • Bietet ein ordentliches Kabelmanagement

Die 254 mm (10”)-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

Technische Daten:

  • Schutzart IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür
  • 200° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
  • 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Einbautiefe für Komponenten max.: 240 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 300 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 12
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 312 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
12
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
312 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 81,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 6,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2
ab € 8,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1/2U
ab € 7,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 143,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 93,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S-G
ab € 18,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 14,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 11,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-G
ab € 16,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608S-G
ab € 18,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-EA-G
ab € 19,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97674
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.