Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 100 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10-SET-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-1
EAN/GTIN:
     4016032455363
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 100 mm (B x T)

Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel

Produktvorteile:

  • Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 100 mm (DN-10 05U-1)
  • Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10 TRAY-1)
  • Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
  • Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
  • Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)

Das 254 mm (10") Netzwerk-Set von DIGITUS ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung.

Technische Daten:

  • Abmessungen Wandgehäuse (H x B x T): 330 x 312 x 100 mm
  • Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 1000W
  • Steckdosenleiste mit 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
  • Switch erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Patch Panel für Anwendungsbereiche bis zu 250 MHz, 1GBase-T
  • Kabelinstallation auf Patch Panel über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 300 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 6
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 312 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
300 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
6
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
312 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.