| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-10050-1 Herst.-Nr.: DN-10050-1 EAN/GTIN: 4016032315285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10/100 Mbps Netzwerk-USB-Adapter Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss Produktvorteile: - Schnelle High Speed und Fast Ethernet Datenübertragung (10/ 100 Mbps) über USB-Anschluss
- Erweitert Geräte mit einem zusätzlichen LAN-Anschluss (PC, Notebook, etc.)
- Kleines und kompaktes Gehäuse eignet sich für mobile Einsätze
Mit unserem USB 2.0 zu Fast-Ethernet-Adapter nutzen Sie die volle Geschwindigkeit Ihres Fast-Ethernet-Netzwerks, ohne dass Sie Ihren PC öffnen und interne Netzwerkadapter hinzufügen müssen. Außerdem können Sie mit dem Adapter eine Verbindung zum Internet oder zu einem Drucker herstellen, Dateien übertragen, an Multiplayer-Spielen teilnehmen und vieles mehr. Heutzutage verfügen Ultrabooks™, Subnotebooks, Macbooks Air, etc. über keinerlei Ethernet-Anschlüsse, durch unseren Adapter lösen Sie dieses Problem. Durch seinen geringen Stromverbrauch von 170 mA kann der Adapter auch problemlos mit einem Macbook Pro sowie Macbook Air verwendet werden. Technische Daten: - 10/100 Mbps Geschwindigkeitsunterstützung am LAN-Eingang
- Ethernet IEEE 802.3 und 802.3u (10Base-T, 100Base-TX) kompatibel, mit automatischer Erkennung & Einstellung
- Auto-MDI(X) fähig (automatische Erkennung des gekreuzten oder ungekreuzten Kabeltyps)
- Unterstützt USB 2.0 Full Speed und High Speed (Stromversorgung über USB-Bus)
- AX88772C Chipsatz
- Geringer Stromverbrauch, nur 170 mA
- 1 x RJ-45-Port, 1x USB-A-Stecker
- Stromversorgung über USB-Bus, Plug & Play (Windows)
- Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |