Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 07U-S-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 07U-S-1
EAN/GTIN:
     4016032331698
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Unmontierte Lieferung im Flat-Pack sorgt für Kosten- und Platzeffizienz
  • Optimale Be- und Entlüftung
  • Abschließbare Glastür garantiert Sicherheit

Die unmonierten SOHO Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür
  • 200° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
  • 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 170-270 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 400 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 7
  • Traglast: 60 kg
  • Montiert: false
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 540 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
7
Traglast:
60 kg
Montiert:
false
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
540 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 84,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,94*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 5,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.