Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 FAN-2-WM-T-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-2-WM-T-SW
EAN/GTIN:
     4016032250586
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Axial Gebläse

Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Gehäuse aus robustem Stahlblech

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle montierten Wandgehäuse der Unique Serie sowie für alle unmontierten Netzwerk- und Serverschränke (-EC). Die Installation im Dachmodul kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regalbares Thermostat, sogen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Model ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005) mit zwei eingebauten Lüftern.

Technische Daten:

  • Gehäuse aus robustem Stahlblech
  • Lüfter mit Gitterabdeckung
  • Geräuschpegel: 47 dBm
  • 2 Lüfter
  • inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
  • Ein-/Ausschalter
  • Luftdurchsatz: 4.6 m³/min.
  • 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Luftdurchsatz: 4.6 m3/min
  • Filter: false
  • Montagebereich: Dach
  • Anzahl verbauter Lüfter: 2
  • für Schrankserie: Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Luftdurchsatz:
4.6 m3/min
Filter:
false
Montagebereich:
Dach
Anzahl verbauter Lüfter:
2
für Schrankserie:
Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.