Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-3023
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-3023
EAN/GTIN:
     4016032318385
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter

Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss

Produktvorteile:

  • Kompatibilität zur USB 3.0-Spezifikation: Vollständig kompatibel mit USB 3.0 für maximale Übertragungsgeschwindigkeit, gleichzeitig abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, um eine breite Palette von Geräten zu unterstützen
  • Breite Netzwerksupport: Unterstützt IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, und 802.3az Standards, was eine nahtlose Verbindung zu 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T Netzwerken ermöglicht
  • Voll-Duplex und Half-Duplex Unterstützung: Bietet Unterstützung für Voll-Duplex mit Flow Control und Half-Duplex mit Gegendruck, was flexible Netzwerkgeschwindigkeiten und -effizienz gewährleistet
  • Wake-On-LAN Unterstützung: Ermöglicht das Aufwecken des Computers aus dem Energiesparmodus über das Netzwerk, was die Fernverwaltung und -wartung erleichtert
  • Energieeffizienter Betrieb: Mit einem geringen Stromverbrauch von nur 200 mA wird die Energieeffizienz maximiert, was insbesondere bei mobilen Geräten von Vorteil ist
  • Einfaches Setup mit Plug-and-Play: Der Adapter verfügt über einen USB-A-Stecker und einen RJ-45-Port, der eine einfache Verbindung zu Ihrem Netzwerk ohne zusätzliche Treiberinstallationen ermöglicht
  • Erweiterter Link-Down-Energiesparmodus: Reduziert den Energieverbrauch, wenn kein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, was die Betriebskosten senkt und den ökologischen Fußabdruck reduziert
  • Kompatibilität mit gängigen Betriebssystemen: Unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP sowie Mac OS 10.x, um eine breite Nutzung zu gewährleisten
  • Kompakte und tragbare Bauweise: Das kompakte Design macht den Adapter ideal für den mobilen Einsatz und für die Nutzung in verschiedenen Umgebungen, sei es am Arbeitsplatz oder unterwegs

Bei Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s wird USB 3.0 schnell zum neuen Standard in der Datenübertragungstechnik für PCs und Laptops. Aktuelle Computer haben meist nur 10/100 Ethernet-Anschlüsse, während Macbooks Air, Ultrabooks™, Subnotebooks etc. über keinerlei Ethernet-Anschlüsse mehr verfügen. Die vorhandenen USB 2.0 Gigabit Ethernet-Adapter sind durch den USB-2.0-Standard auf eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s begrenzt, während unser DIGITUS® Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s erreicht. Durch seinen geringen Stromverbrauch von 200 mA kann der Adapter auch problemlos mit einem Macbook Pro sowie Macbook Air verwendet werden. Ebenfalls passend für kompatible Spielekonsolen ohne RJ45 Buchse.

Technische Daten:

  • Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab , 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) kompatibel
  • Unterstützt Voll-Duplex mit Flow Control und Half-Duplex-Betrieb mit Gegendruck
  • Unterstützt Wake-On-LAN
  • Geringer Stromverbrauch, nur 200 mA
  • 1 x RJ-45-Port, 1x USB-A-Stecker
  • Unterstützt den erweiterten Link-Down-Energiesparmodus, wenn kein Ethernet-Kabel angeschlossen ist
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.