Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-3028
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-3028
EAN/GTIN:
     4016032473572
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter 2.5G, USB-C™ + USB A (USB3.1/3.0)

Erweitern Sie Ihr Notebook mit USB-C™ / USB A Anschluss um einen Multi-Gigabit Netzwerkanschluss (RJ45) mit bis zu 2,5 Gbps

Produktvorteile:

  • Bis zu 2,5 Gbps Datentransferrate für ultra-schnellen Internetzugang in Gigabit-Netzwerken
  • Verbesserter Chipsatz für besserer Leistung und Performance
  • USB-C™ kompatibel mit USB 3.1/3.0 Standard & passend für ältere USB-Anschlüsse dank USB A Aufsteckadapter für USB-C™ Stecker
  • LED-Anzeige der aktuell genutzten Netzwerk-Bandbreite - 100/1000/2500 Mbps
  • Hohe Datenrate, ideal für Streamer, Online-Spieler oder allgemein hohen Datenverkehr
  • Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung erfolgt über die USB-C™ Schnittstelle
  • Mit Windows, macOS, Linux, Android und iOS Systemen kompatibel
  • Kompakte Abmessungen und formschönes Design - ideal für unterwegs, auf Geschäftsreisen oder im Urlaub
  • Aluminiumgehäuse mit passiver Wärmeableitung durch seitliche Lüftungsschlitze
  • Nutzen Sie Computer ohne Netzwerkanschluss oder mit defektem Netzwerk-Port für Netzanwendungen

Mit dem USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter erweitern Sie Ihr Notebook oder Desktop-PC um einen Netzwerkanschluss und erreichen Geschwindigkeiten von bis zum 2,5 Gbps . Plug and Play - einstecken und direkt starten. Die Stromversorgung erfolgt bequem über die USB-C™ Schnittstelle. Der mitgelieferte USB A Adapter ermöglicht zudem den Nutzen mit älteren USB-Buchsen, abwärtskompatibel zu USB 3.0 und niedriger. Der Adapter ist kompatibel zu Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Für Online-Spieler, Livestreamer, 4K Videoanwendungen und alle geeignet, die hohe Netzwerkdatenraten und optimale Performance benötigen. Dank seiner kompakten Abmessungen ist der Adapter auch der ideale Begleiter für unterwegs. Abgerundet wird er durch sein elegantes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit seitlichen Öffnungen für verbesserte Wärmeableitung und Performance.

Technische Daten:

  • Unterstützt USB-C™ Anschlüsse mit USB 3.1
  • Unterstützt USB A Anschlüsse mit USB 3.0
  • Gigabit Datenübertragung mit bis zu 2,5 Gbps
  • RJ45 Ethernet Buchse mit LED-Funktionsanzeige
  • Unterstützte Datentransferraten: 10/100/1000/2500 Mbps
  • Chipsatz: RTL8156B (verbesserte Leistung, Datenstrom und Performance)
  • Unterstützt: Wake-On-LAN, IPv4/IPv6 Protokolle, IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz(Energy Efficient Ethernet)
  • Full Duplex / Half-Duplex Datenflusskontrolle - Auto-Negotiation
  • Auto MDI-X: Unterstützt Patch- und Crossoverkabel, Automatische Erkennung und Umschaltung
  • Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Android und iOS
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% (nicht kondensierend)
  • Spannungsversorgung über USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
  • Standby Stromverbrauch: <60 mA
  • Stromaufnahmen im Betrieb: <80 mA @ 10Mbps, <130 mA @ 100Mbps, <300mA @ 1000Mbps, <460 mA @ 2,5 Gbps
  • Kabellänge: 15 cm
  • Material: Stabiles und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse (eloxiert)
  • Abmessungen: L 110x B 39,8 x T 16,6 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Farbe: Grau
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.