Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 4-Port Gigabit Switch, Unmanaged, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651106
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651106
EAN/GTIN:
     4016032445784
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
digitus professional 4-port poe swi...

Industrial 4-Port Gigabit Switch, Unmanaged, 2 Uplinks

Standard / Hutschienen-dual-Montage

Produktvorteile:

  • Industrial 4-Port Gigabit Switch with 2 x SFP uplink
  • 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • 2 x 1000Base-X SFP Uplink Ports

Der DIGITUS® Industrial Gigiabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der SFP Uplink Ports, stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • 2 x 1000Base-X SFP Uplink Ports
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzart: IP40
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 4
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
4
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Uplink Port Anschluss:
SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch digitus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.