Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Digitus Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651154
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651154
EAN/GTIN:
     4016032490203
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Industrieller 4+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports, L2 managebar, IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung , ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

Produktvorteile:

  • 4 Port GE RJ45, 2 SFP GE Ports
  • 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45)
  • 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
  • Redundante Stromversorgung 12-48 V (DC)
  • Metallgehäuse nach IP40 Standard
  • Einfache Montage an einer Hutschiene
  • Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
  • Zahlreiche L2 Managementfeatures
  • ESD & EFT Schutz bis 8 kV (DC)
  • Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der Digitus DN-651154 Ethernet-Switch mit 4 x RJ45 Schnittstellen, sowie 2 x SFP Uplinks bietet zahlreiche Layer 2 Portfunktionen für optimale Netzwerkleistung. Er unterstützt Flusskontrolle, Link Aggregation und verschiedene Routingstrategien. Der Switch ermöglicht VLAN-Management, unterstützt Spanning Tree-Protokolle und gewährleistet schnelle Wiederherstellung bei Ausfällen. Mit IGMP- und MLD-Snooping optimieren Sie den Multicast-Datenverkehr. Der Switch bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie ACLs und unterstützt QoS für Datenverkehrspriorisierung. Mit umfangreichen Verwaltungsoptionen wie SNMP und CLI behalten Sie die Kontrolle. Unser Switch ist eine zuverlässige Netzwerklösung mit fortschrittlichen Funktionen für Ihre Bedürfnisse.

Technische Daten:

  • Unterstützt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure
  • Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung
  • Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung
  • Bandbreite: 20 Gbps
  • Paketweiterleitungsgrösse: 15 Mbps
  • Paketzwischenspeicher: 4.1 Mbit
  • Größe der MAC Adressen Tabelle: 4 K
  • Jumboframerate: 10240 bytes
  • ESD Schutz: 6 kV
  • EFT Schutz: 6 kV
  • Metallgehäuse, IP40
  • 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Geeignet für die Montage auf DIN Schiene (Hutschiene)
  • Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion
  • Stromversorgung: DC 12 - 48 V
  • Stromverbrauch: <5 W
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzklasse: IP40
  • Abmessungen: 143,7 x 104 x 47,7 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Betriebstemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Lagertemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95 % (nicht kondensierend)
  • MTBF: 300.000
  • Portmerkmale: IEEE 802.3x Flusskontrolle, Schnittstellenzähler, Storm Control, Link Aggregation, Statische Aggregation, Dynamische Aggregation, LACP
  • Unterstützt bis zu 8 Aggregationsgruppen, jeweils mit bis zu 8 Ports
  • Unterstützung für Quell-MAC, Ziel-MAC, Quell-Ziel-MAC, Quell-IP, Ziel-IP, Quell-Ziel-IP-Routingstrategie
  • MAC-Tabellenverwaltung,Port Forwarding,IVL-Forwarding, Statische MAC-Adresse, MAC-Adressbindung unterstützen, MAC-Adressenfilterung unterstützen, Port-Mirrowing, Portbasierte Spiegelung
  • Spanning Tree: IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP, ERPS (G.8032), Einzelner Ring, Unter-Ring, Multi-Ring, Loadbalancing,
  • Wiederherstellungszeit < 50 ms
  • QINQ: VLAN-basiertes QinQ, GVRP Unterstützung
  • LLDP: LLDP, LLDP-MED,
  • IGMP: IGMP-Snooping V1, IGMP-Snooping V2, IGMP-Snooping V3, Quell-Port-Prüfung, IGMP Fast Leave, IGMP-Filter,
  • MLD-Snooping: MLD-Snooping V1, MLD-Snooping V2, Quell-Port-Prüfung, MLD Fast Leave, MLD-Filter
  • ACL: ACL (IP Standard ACL), IPv4/IPv6, Erweiterte MAC-ACL, Erweiterte IP-ACL, Übereinstimmung von L2-, L3- und L4-Feldern, Protokollierung, Forwarding, Mirroing, Geschwindigkeitsbegrenzung
  • QoS: QoS-Klasse, Neubewertung, SP-, WRR-Queue-Scheduling, Ingress-Port-basierte Rate-Begrenzung, Ingress-Prioritätsbasierte Rate-Begrenzung, Egress-Port-basierte Rate-Begrenzung, Egress-Queue-basierte Rate-Begrenzung, Policy-basierte QoS, Storm Control, 8 Queues pro Port
  • Dot1x: Port-Zugriffskontrolle, Benutzerzugriffskontrolle, MAC-Adress-Zugriffskontrolle
  • Diverse weitere L2 Features
  • Anzahl der Ports: 4
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Managed: true
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: true
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Managed:
true
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Uplink Port Anschluss:
SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.