Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Patch Panel, 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91411
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91411
EAN/GTIN:
     4016032280798
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul

Modular Patch Panel, 24-Port

Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
  • Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
  • Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • HE: 1
  • Ports: 24
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
HE:
1
Ports:
24
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.