| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-CR-001 Herst.-Nr.: DN-CR-001 EAN/GTIN: 4016032455615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm Die intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln Produktvorteile: - Abmessung: 600x400x100 mm
- Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm
- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Max. Durchmesser Kabeltrommel: 102mm - 600mm
- Material: Verzinkter Stahl
- Gewicht: 5.95 kg
Der Kabeltrommelabwickler ist unverzichtbar bei größeren Verkabelungs-Projekten, ob auf Baustellen oder in Serverfarmen. Er erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art und schont dabei das Material. Der Abroller ist geeignet für Rollen bis 540 mm und ist für bis zu 150 kg schwere Trommeln ausgelegt. Durch die individuell verstellbaren Tragwalzen können Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 102 – 600 mm aufgenommen werden. Durch das geringe Eigengewicht von nur 6 kg lässt sich der Abwickler leicht transportieren. Der verzinkte Stahl macht den wartungsfreien Abroller zu einem langlebigen, robusten Produkt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |