Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Extender über Cat.5 / Cat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-54101
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-54101
EAN/GTIN:
     4016032285694
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

DVI Extender über Cat.5 / Cat.6

Erweitert ein DVI-Signal auf bis zu 70 Meter

Produktvorteile:

  • Erweitert ein DVI-Signal auf bis zu 70 Meter
  • Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei einer Distanz von 50m
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich

Der DVI Cat.5 / Cat.6 Extender erweitert die Übertragungsdistanz Ihres PC DVI – Anschlusses auf bis zu 70m über ein einfaches Cat5 Kabel. Die mögliche Auflösung ist dabei abhängig von der gewählten Entfernung.

Technische Daten:

  • DVI-D Verlängerung über Cat.5 / Cat.6 Kabel
  • Unterstützt eine max. Auflösung von 1920x1200 Pixeln bei einer Distanz von 50m
  • Unterstützt eine max. Verlängerung von bis zu 70m bei einer Auflösung von 800x600 Pixeln
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 50 m
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 5e
  • Übertragungstechnik: CAT
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
50 m
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 5e
Übertragungstechnik:
CAT
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.