Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Haube BARETTFORM, unsteril, wei�, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - OP-Haube BARETTFORM, unsteril, wei�, mittel
Detailbild - OP-Haube BARETTFORM, unsteril, wei�, mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 208
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 208
EAN/GTIN:
     4012677022083
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Einmal-Haube BARETTFORM, unsteril, wei�, mittel

Speziell geeignet f�r eine sichere Bedeckung der Haare. Haare und Schuppenpartikel werden zuverl�ssig zur�ckgehalten. Die Hauben sind weich, leicht und bieten durch hohe Luftdurchl�ssigkeit und gute W�rmeregulation �ber lang anhaltende Zeitr�ume einen angenehmen Tragekomfort und schonen die Frisur. Zum einmaligen Gebrauch. Umfang: 50 cm.
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
wei�
Gr��e:
mittel
Ausf�hrung:
unsteril
PZN:
02 19 03 87
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthauben weiß 50 cm, barett haube, barett-haube weiss, Kopfschutz, Kopfbedeckung, Haarbedeckung, Haarschutz, Haar-Schutz, Netzhaube, Einma-Haube, Einmalhaube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,14*
€ 6,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 209
ab € 3,57*
Ähnlich
S�nger
02 206
ab € 4,78*
Ähnlich
S�nger
02 204
ab € 4,78*
Ähnlich
S�nger
02 202
ab € 4,78*
Ähnlich
S�nger
02 205
ab € 4,77*
Ähnlich
S�nger
02 203
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.