Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, klein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, klein
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, klein
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 450
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 450
EAN/GTIN:
     4012677114504
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, klein

Jersey-Strickhandschuh mit Vollbeschichtung aus Latex. F�r optimales Griffverhalten im trockenen und nassen Umfeld durch Velourstruktur an Hand und Fingern, mit glatter Stulpe. Jersey-Innenfutter aus Baumwolle, weist in den Arbeitsbereichen keine N�hte auf und verringert Schwitzen, guter Schutz gegen Hitze und K�lte. Anatomische Passform, lange Stulpe, langlebig und waschbar. Zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet.

Anwendung:

Vielseitiger Handschuh f�r alle Arbeiten in K�lte- und Nassbereichen, in der Fisch- und Lebensmittelindustrie.

Standards:

  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Jersey-Strick, Latex
Farbe:
blau
Gr��e:
klein
Verpackungsgr��e:
12 Paar
L�nge:
300 mm
St�rke:
1,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummi-handschuh sänger, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Nylon-Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
364
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 38,75*
€ 51,64*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,44*
€ 99,87*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,64*
€ 61,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,84*
€ 60,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,37*
€ 57,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,46*
€ 55,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,49*
€ 54,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,75*
€ 46,11
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 3,22917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.