Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, gro�


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, gro�
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, gro�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 452
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 452
EAN/GTIN:
     4012677114528
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, gro�

Jersey-Strickhandschuh mit Vollbeschichtung aus Latex. F�r optimales Griffverhalten im trockenen und nassen Umfeld durch Velourstruktur an Hand und Fingern, mit glatter Stulpe. Jersey-Innenfutter aus Baumwolle, weist in den Arbeitsbereichen keine N�hte auf und verringert Schwitzen, guter Schutz gegen Hitze und K�lte. Anatomische Passform, lange Stulpe, langlebig und waschbar. Zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet.

Anwendung:

Vielseitiger Handschuh f�r alle Arbeiten in K�lte- und Nassbereichen, in der Fisch- und Lebensmittelindustrie.

Standards:

  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Jersey-Strick, Latex
Farbe:
blau
Gr��e:
gro�
Verpackungsgr��e:
12 Paar
L�nge:
300 mm
St�rke:
1,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe l baumwolle, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Nylon-Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
2294
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 38,81*
€ 51,41*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,69*
€ 99,39*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,41*
€ 61,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,84*
€ 60,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,30*
€ 57,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,41*
€ 55,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,47*
€ 54,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,81*
€ 46,18
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 3,23417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 687
ab € 25,46*
Ähnlich
S�nger
11 627
ab € 24,41*
Ähnlich
S�nger
11 682
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.