Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung x-gro�


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung x-gro�
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung x-gro�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 607
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 607
EAN/GTIN:
     4012677116072
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Polyester-Strickhandschuh Rottex Gr��e x-gro�

Nahtlos gestrickter roter Handschuh aus Polyester mit Kettenstrucktur, 13G. Neuartige feuchtigkeitsdichte Nitril-Beschichtung Handfl�chenbeschichtung bei h�chster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gem�� EN388, silikonfrei. Handschuhoberfl�che mit Kettenstruktur f�r beste Griffsicherheit in �ligen, fettigen oder nassen Einsatzgebieten. Optimierte Kontur-Passform der Finger.

Anwendung:

F�r alle robsten Arbeiten im nassen, �ligen oder fettigen Umfeld. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
rot
Gr��e:
x-gro�
Verpackungsgr��e:
12 Paar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24417*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,98*
€ 17,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,31*
€ 17,03
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 3,13417*
€ 3,72966
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,00417*
€ 3,57496
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,82417*
€ 3,36076
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,24417*
€ 2,67056
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 621
ab € 18,62*
Ähnlich
S�nger
11 648
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.