Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus Grip, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus Grip, xx-groß
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus Grip, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 748
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 748
EAN/GTIN:
     4012677117482
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nylon-Handschuhe, mit Nitrilschaum-Beschichtung, Nimbus Grip, xx-groß

Grauer Feinstrick-Mechaniker-Schutzhandschuh aus 100% Nylon mit schwarzer, blendfreier, hochflexibler Nitrilschaum-Beschichtung an Handfläche, Fingern und Fingerkuppen. Die ölfeste Beschichtung ist rutschhemmend und hat Anti-Ermüdungseffekt, hervorragende Flexibilität für feine Arbeiten mit bester Fingerfertigkeit, Schutz der Hände vor mechanischer Belastung und zusätzlich erhöhter Abriebresistenz durch Noppen, leicht, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv durch offenen Handrücken, 15G Garn.

Anwendung:

Für alle anspruchsvolle Arbeiten auf öligen, fettigen und nassen Oberflächen. In Bereichen wie maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Monagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwitschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE 0075
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
grau
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,28667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,72*
€ 25,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,32*
€ 24,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,57*
€ 23,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,86*
€ 22,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 735
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.