Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Kokosmatte
>
Artikel
Kokosvelour-Matte, halbrund, Blumenstrau�, 70 x 40 cm
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-12 889
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
12 889
EAN/GTIN:
4012677128891
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
sänger kokosmatten
Kokosvelour-Matte, halbrund, Blumenstrau�, 70 x 40 cm
Halbrunde Kokosvelour-Fu�matten, extra dicht gewebt, robust, sehr strapazierf�hig, extrem saugf�hig. Attraktive Designs bei bew�hrter, schwerer Qualit�t mit rutschfester Kantenverschwei�ung aus Gummi. Ohne r�ckseitige PVC-Beschichtung. Ideal vor T�ren und Treppen. 100%iges Naturprodukt. Ma�toleranz: + / - 5 %
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausf�hrung:
halbrund
St�rke:
20 mm
Abmessung:
70 x 40 cm
... >
sänger
>
Matten
>
Kokos-Matten
Weitere Suchbegriffe:
kokosmatten
,
Matten
,
Kokosvelourmatten
,
Kokos-Matten
,
Bodenbelag
,
Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,41*
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,07*
€ 8,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kokosvelour-Matte, halbrund, "entrance", 70 x 40 cm
S�nger
12 874
ab € 4,42*
Ähnlich
Kokosvelour-Matte, halbrund, 4 Blumen "Welcome", 70 x 40 cm
S�nger
12 888
ab € 4,42*
Ähnlich
Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, "Willkommen", 70 x 40 cm
S�nger
12 885
ab € 4,41*
Ähnlich
Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, 70 x 40 cm
S�nger
12 887
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen