Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l S�NGER, einseitig mit Lamelle, flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, einseitig mit Lamelle, flieder
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, einseitig mit Lamelle, flieder
Alle auf einem Blick
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 616
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 616
EAN/GTIN:
     4012677136162
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, einseitig mit Lamelle, flieder

Die S�nger� W�rmflasche wird als ein zusammenh�ngender K�rper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsst�ck oder zus�tzlichen N�hten.

W�rmflaschen aus S�ngers eigener Produktion sind T�V Bauart gepr�ft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 gepr�ft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
flieder
Ausf�hrung:
Halblamelle
Volumen:
2 Liter
PZN:
05 49 67 96
Weitere Suchbegriffe: Gummiw�rmflasche, W�rmflasche, Gummi-W�rmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 457
ab € 4,37*
Ähnlich
S�nger
13 635
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 618
ab € 4,42*
Ähnlich
S�nger
13 603
ab € 4,43*
Ähnlich
S�nger
13 601
ab € 4,43*
Ähnlich
S�nger
13 609
ab € 4,40*
Ähnlich
S�nger
13 608
ab € 4,43*
Ähnlich
S�nger
13 607
ab € 4,44*
Ähnlich
S�nger
13 604
ab € 4,42*
Ähnlich
S�nger
13 610
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.