Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, flieder
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, flieder
Alle auf einem Blick
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 635
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 635
EAN/GTIN:
     4012677136353
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, flieder

Die S�nger� W�rmflasche wird als ein zusammenh�ngender K�rper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsst�ck oder zus�tzlichen N�hten.

W�rmflaschen aus S�ngers eigener Produktion sind T�V Bauart gepr�ft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 gepr�ft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
flieder
Ausf�hrung:
Doppellamelle
PZN:
05 49 68 10
Weitere Suchbegriffe: Gummiw�rmflasche, W�rmflasche, Gummi-W�rmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 457
ab € 4,37*
Ähnlich
S�nger
13 636
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 623
ab € 4,50*
Ähnlich
S�nger
13 621
ab € 4,53*
Ähnlich
S�nger
13 629
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 628
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 627
ab € 4,53*
Ähnlich
S�nger
13 624
ab € 4,53*
Ähnlich
S�nger
13 630
ab € 4,51*
Ähnlich
S�nger
13 616
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.