Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, blau
Detailbild - W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, blau
Alle auf einem Blick
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 623
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 623
EAN/GTIN:
     4012677136230
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

W�rmflasche aus Gummi, 2,0l S�NGER, beidseitig mit Lamelle, blau

Die S�nger� W�rmflasche wird als ein zusammenh�ngender K�rper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsst�ck oder zus�tzlichen N�hten.

W�rmflaschen aus S�ngers eigener Produktion sind T�V Bauart gepr�ft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 gepr�ft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
blau
Ausf�hrung:
Doppellamelle
PZN:
01 31 00 56
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche blau, Gummiw�rmflasche, W�rmflasche, Gummi-W�rmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 443
ab € 3,34*
Ähnlich
S�nger
13 636
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 635
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 621
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 629
ab € 4,53*
Ähnlich
S�nger
13 628
ab € 4,52*
Ähnlich
S�nger
13 627
ab € 4,50*
Ähnlich
S�nger
13 624
ab € 4,53*
Ähnlich
S�nger
13 630
ab € 4,50*
Ähnlich
S�nger
13 603
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.