Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenmatten, 76 x 34 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, blau
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, blau
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, blau
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 733
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     13 733
EAN/GTIN:
     4012677137336
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Badewannenmatten, 76 x 34 cm, blau

Verhindern Ausrutschen zuverl�ssig durch rutschhemmende Oberfl�che. 311 extra starke Saugn�pfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom T�V Produkt Service mit dem Pr�dikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40�C in der Waschmaschine mit handels�blichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Gr�nem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Abmessung:
76 x 34 cm
PZN:
01 30 72 26
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage sänger, badewanneneinlage, Duschmatte, Duschmatten, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
13 763
ab € 6,60*
Ähnlich
S�nger
13 759
ab € 6,58*
Ähnlich
S�nger
13 764
ab € 6,59*
Ähnlich
S�nger
13 762
ab € 6,57*
Ähnlich
S�nger
13 765
ab € 6,57*
Ähnlich
S�nger
13 760
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.