Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Heizkissen
>
Nackenheizkissen
>
Artikel
2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-16 588
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
16 588
EAN/GTIN:
4012677165889
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen
2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche, rot
Wärme von Kopf bis Fuß. Extra-lange 2,5 l Wärmflasche Sänger® LONGI. Die beidseitig glatte Oberfläche sorgt für intensive, schnelle Wärmeleitfähigkeit. TÜV Bauart geprüft
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Länge:
77 cm
Volumen:
2,5 Liter
PZN:
12 41 03 58
... >
sänger
>
Wärmflaschen
>
2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Nackenheizkissen
,
Nackenwärmer
,
Bettflasche
,
Wärmflasche
,
saenger waermflaschen
,
wärmflasche
,
Gummi-Wärmflasche
,
Gummiwärmflasche
,
Bezug
,
Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Strickbezug Marine
Sänger
16 593
€ 18,46*
Ähnlich
2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Velourbezug Brombeere, bordeux
Sänger
16 589
€ 15,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.