Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Weitere Sanitätshausartikel
>
Wärmflasche
>
Artikel
W�rmflasche aus Gummi, 2,0l, Pl�schbezug Design Tukan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-16 694
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
16 694
EAN/GTIN:
4012677166947
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche
W�rmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Pl�schbezug Design Tukan, buntk
Kuschelig weicher Veloursbezug mit hochwertigem Dschungel-Design im farbenfreudigen Aquarell-Stil, passende 2,0 l Gummi-W�rmflasche zur Farbe.
Weitere Informationen:
Material:
Velour
Farbe:
bunt
Volumen:
2 Liter
PZN:
14 28 86 77
... >
sänger
>
Wärmflaschen
>
2,0 Liter Sänger Gummi-Wärmflaschen mit Bezug
Weitere Suchbegriffe:
wärmflasche
,
W�rmflasche
,
Gummi-W�rmflasche
,
Gummiw�rmflasche
,
Bezug
,
W�rmflaschenbezug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W�rmflasche aus Gummi, 2,0l, Pl�schbezug Design Mosaik
S�nger
16 696
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen