Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattendübel PD 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-015937
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015937
EAN/GTIN:
     4006209159378
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Plattendübel
Schraubanker
Der fischer Plattendübel PD ist ein Spreizdübel für Befestigungen in Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzbaustoffplatten. Der Dübel aus hochwertigem Nylon wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Hülse gezogen und der Dübel spreizt im Baustoff auf. Dadurch kann der PD auch bei einer geringen Hohlraumtiefe sicher gesetzt werden. Der fischer Plattendübel PD ist ideal, um Bilder, Leuchten und leichte Wandregale zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
27 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
29 mm
Min. Plattendicke:
9 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Geeignet für Hochlochziegel:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
PD
Ausführung (etim):
Gipskartondübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
148.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,815*
€ 20,00985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,685*
€ 19,85515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,875*
€ 18,89125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,155*
€ 18,03445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,525*
€ 17,28475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,015*
€ 14,29785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.