Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 8/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-040771
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040771
EAN/GTIN:
     4006209407714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 79 mm | M8
Installationsdrehmoment:
15 N·m
Kopfprägung:
S
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
50 / 60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
106 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / 30 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2059.00 GRM
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5774*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7909*
€ 0,94117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6909*
€ 0,82217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.