Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-040946
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040946
EAN/GTIN:
     4006209409466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 31 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 Nm
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
63 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2414.00 GRM
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4637*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7546*
€ 0,89797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.