Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M8/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010038
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044114
EAN/GTIN:
     4006209441145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
Spreizdübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
51 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 8 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1002.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8116*
€ 1,0524*
1 Tag
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,84*
€ 49,64*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 49,06*
€ 61,95*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,68*
€ 62,69*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,865*
€ 63,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0123*
€ 1,20464
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0122*
€ 1,20452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9821*
€ 1,1687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,9818*
€ 1,16834
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9817*
€ 1,16822
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,9816*
€ 1,1681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8116*
€ 0,9658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.