Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 28/60 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044902
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044902
EAN/GTIN:
     4006209449028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
222 mm
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
215 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
3882.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,11*
€ 122,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,64*
€ 120,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,16*
€ 113,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,86*
€ 109,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,05*
€ 100,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.