Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 15/10 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044908
EAN/GTIN:
     4006209449080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen, Maschinen und Tore zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
115 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
25 x 3 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3324.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,38*
€ 121,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,27*
€ 120,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,20*
€ 114,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,23*
€ 108,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,14*
€ 98,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.