Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 15/25 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044921
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044921
EAN/GTIN:
     4006209449219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. / min. Dicke des Anbauteils:
25 / 6 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Schlüsselweite (Innen 6kant):
6 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Innensechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3256.00 GRM
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6516*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5601*
€ 6,61652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3201*
€ 6,33092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1301*
€ 6,10482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9601*
€ 5,90252
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5516*
€ 5,4164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3416*
€ 5,1665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6516*
€ 4,3454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.