Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x200 T R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258589
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046286
EAN/GTIN:
     4006209462867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
150 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
150 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 207 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXR
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3045.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
135
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3723*
€ 5,3323*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6367*
€ 5,5567*
2 Tage
7500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9882*
€ 5,9182*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5967*
€ 6,5967*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7433*
€ 6,7733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3323*
€ 6,34544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3223*
€ 6,33354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3023*
€ 6,30974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2823*
€ 6,28594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,2623*
€ 6,26214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3723*
€ 5,20304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 266,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.