Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Einschlaga. FZEA II 10x40 M8 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047306
EAN/GTIN:
     4006209473061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
fischer einschlaganker m8
Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist für Einzelbefestigungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Lüftungsanlagen im Außenbereich in gerissenem Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
43 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Min. Einschraubtiefe:
11 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
10 x 40
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZED 10 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1549.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,6056*
€ 6,7756*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9364*
€ 7,3963*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3214*
€ 7,6214*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 7,88*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6909*
€ 8,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,7756*
€ 8,06296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6056*
€ 6,67066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 677,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.