Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix SF plus Montagesockel MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048181
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048181
EAN/GTIN:
     4006209481813
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Montagesockel mit Steckdübel SF plus MS ist zum Einhängen des fischer Sammelhalters SHA. Zur Befestigung ist keine weitere Schraube notwendig. Ohne Schraube wird der Steckdübel direkt ins Bohrloch gesteckt. Der vormontierte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
mit Steckdübel
Baustoff:
Beton | Vollbaustoff
Material:
Polyamid / Nylon
Montageart:
Steckmontage
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
279.14 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.