Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885670100060000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048264
EAN/GTIN:
     4006209482643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus oder dem Maschinensetzgerät EMS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II ist ideal, um Sprinkleranlagen, Gitter und Konsolen im Innenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
3,9 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M6
Max. Einschraubtiefe:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
32 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
32 mm
Min. Einschraubtiefe:
6 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Produkttyp:
Einschlaganker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
854.00 GRM
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1741*
€ 0,2141*
11 Tage
4700
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1775*
€ 0,2175*
3 Tage
768
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1624*
€ 0,2193*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1632*
€ 0,2232*
7 Tage
4700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1793*
€ 0,2245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.