Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885107000080000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050508
EAN/GTIN:
     4006209505083
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Drehmoment beim Verankern:
16 Nm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
300.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
20
pro Box
€ 9,00*
ab € 1,1853*
€ 1,5253*
6 Tage
160
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,195*
€ 1,545*
2 Tage
112
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2443*
€ 1,6343*
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,2899*
€ 1,6699*
2 Tage
180
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,32*
€ 1,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,5253*
€ 1,81511
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4653*
€ 1,74371
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4253*
€ 1,69611
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,1853*
€ 1,41051
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1853* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 30,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.