Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SL M20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050557
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050557
EAN/GTIN:
     4006209505571
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
30 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M20
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Min. Einschraubtiefe:
110 mm
Verankerungstiefe:
77 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
978.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,4623* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 22,1423*
€ 26,34934
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,8923*
€ 26,05184
pro Box
ab 25 Boxen
€ 20,7423*
€ 24,68334
pro Box
ab 50 Boxen
€ 19,9723*
€ 23,76704
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.