Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SL M24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050558
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050558
EAN/GTIN:
     4006209505588
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
125 mm
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Gewindemaß (mm):
24 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M24
Min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Min. Einschraubtiefe:
125 mm
Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1618.00 GRM
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,646*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,1146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 35,253*
€ 41,95107
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,823*
€ 41,43937
pro Box
ab 25 Boxen
€ 32,553*
€ 38,73807
pro Box
ab 50 Boxen
€ 30,973*
€ 36,85787
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 29,646*
€ 35,27874
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.