Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerschraube MR 10


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171211
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050584
EAN/GTIN:
     4006209505847
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Mauerschraube
Die fischer Mauerschraube MR ist eine Ankerhülse mit innen liegendem Spreizstift aus galvanisch verzinktem Stahl. Die Mauerschraube ist ideal für nicht zulassungsrelevante Verankerungen von z. B. von Handläufen, Gittern und Gartentoren in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Die Mauerscheibe MR wird in der Vor- und Durchsteckmontage gesetzt. Dabei wird die Ankerhülse ohne Spreizstift mit einem Hammer in das Bohrloch geschlagen. Danach wird der Spreizstift mit einem Hammer eingeschlagen. Dieser verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
85 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
24 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1131.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,1337*
€ 8,5037*
3 Tage
8800
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,126*
€ 8,536*
3 Tage
8800
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,2615*
€ 8,6915*
7 Tage
396
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,3572*
€ 8,7172*
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,499*
€ 8,899*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,5037*
€ 10,1194
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,1337*
€ 8,4891
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,1337* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 170,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.