Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerschraube MR 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050585
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050585
EAN/GTIN:
     4006209505854
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Mauerschraube
Die fischer Mauerschraube MR ist eine Ankerhülse mit innen liegendem Spreizstift aus galvanisch verzinktem Stahl. Die Mauerschraube ist ideal für nicht zulassungsrelevante Verankerungen von z. B. von Handläufen, Gittern und Gartentoren in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Die Mauerscheibe MR wird in der Vor- und Durchsteckmontage gesetzt. Dabei wird die Ankerhülse ohne Spreizstift mit einem Hammer in das Bohrloch geschlagen. Danach wird der Spreizstift mit einem Hammer eingeschlagen. Dieser verspreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Dicke des Anbauteils:
27 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
986.00 GRM
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,4763*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,3663*
€ 13,5259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2463*
€ 13,3831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,6863*
€ 12,7167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,2463*
€ 12,1931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,4763*
€ 11,2768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.