Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skelletpistole Metall KPM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-053115
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053115
EAN/GTIN:
     4006209531150
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Die fischer Auspresspistole KPM 1 eignet sich zum Auspressen von Standardkartuschen. Robuste Ausführung für den semiprofessionellen Einsatz. Der stufenlose Vorschub ermöglicht eine exakte Dosierung bei leichter Handhabung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Geeignet für:
1K-Kartuschen
Typ:
Skelettpistole
Profi / DIY:
Profi
PU-Schaum-Pistole:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
359.00 GRM
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.